Zapatos de seguridad MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI, Talla 44

Número de artículo: 729241-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MADDOX
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color schwarz / rot
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729241-44
EAN / GTIN 4030839353592
Número del fabricante 729241-44
Número L L00790 3293

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Ajuste ancho