Zapatos de seguridad LUAN grey-red Low ESD S1PS LUAN grey-red Low ESD S1PS, Talla 46

Número de artículo: 729121-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 729121-46
    EAN / GTIN 4030839329405
    Número del fabricante 729121-46
    Número L L00790 5613

    Descripción

    Descripción:

    • Material de malla con partes de material reciclado/Microfibra con partes de material reciclado
    • Breathable lining with recycled material content
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD grey con partes de material reciclado
    • Protección contra la penetración de metales con partes de material reciclado
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
    • Cordones y costuras fabricados con materiales 100% reciclados