Zapatos de seguridad SENEX ESD S2 SENEX ESD S2, Talla 44

Número de artículo: 72872-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie SENEX
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72872-44
EAN / GTIN 4030839197349
Número del fabricante 72872-44
Número L L00790 190

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU TRAINERS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero