Alicate pelacables MultiStrip 10 10 mm2

Número de artículo: 728630 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
621 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MultiStrip
Longitud total 195 mm
Para sección transversal de los conductores 0,03 mm2 - 10 mm2
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Número del fabricante 12 42 195

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.

Ventaja:

Mordazas de apriete resistentes de acero con aristas de corte.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en n.° 728714 y tope longitudinal en el n.° 728715.