Zapatos de seguridad MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2 MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2, Talla 41

Número de artículo: 7282102-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Stahlzwischensohle
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MASON
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Stahlzwischensohle
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7282102-41
EAN / GTIN 4030839276556
Número del fabricante 7282102-41
Número L L00790 4107

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de GOMA/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form A