Pinzas de apriete para montaje con dientes de encaje, acodadas 25° 240 mm

Número de artículo: 727960 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 240 mm
Material Acero fino, INOX
Long. de mord. 50 mm
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727960 240
EAN / GTIN 4045197379931
Número del fabricante 727960 240

Descripción

Ejecución:

Con mordazas especialmente largas, esbeltas, cuyos extremos están acodados o curvados. Brazos con ojos de tijera y dientes de encaje. Superficies prensoras dentadas.
Mordazas acodadas aprox. 25°.

Aplicación:

Estas pinzas sirven para sujetar automáticamente piezas y alambres pequeños, de forma que, p. ej., en la soldadura las manos queden libres para trabajar.

Material:

Acero inoxidable.