Pinzas con punta plana, de 4,5 mm de anchura, acodadas, 120 mm, forma 38a AM

Número de artículo: 727610 AM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: acero antimagnético, inoxidable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material acero antimagnético, inoxidable
    Longitud 120 mm
    Anchura punta 4,5 mm
    Propiedad de punta ancho / plano
    Forma de la punta 38a
    Punta intercambiable no
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727610 AM
    EAN / GTIN 4045197993120
    Número del fabricante 727610 AM

    Descripción

    Ejecución:

    De acero antimagnético, inoxidable.