Pinzas escalonadas punta, 110 mm, forma 5 N

Número de artículo: 727560 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero especial

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Acero especial
    Longitud 110 mm
    Propiedad de punta escalonada en punta
    Forma de la punta 5
    Superficie pinza niquelado, pintado de negro
    Punta intercambiable no
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727560 N
    EAN / GTIN 4045197993045
    Número del fabricante 727560 N

    Descripción

    Ejecución:

    De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 7560 pintado de negro).