Pinzas de punta estrecha, 155 mm forma 22 TITAN

Número de artículo: 727530 TITAN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: titanio puro, inoxidable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material titanio puro, inoxidable
Longitud 155 mm
Propiedad de punta estrecha, interior estriado
Forma de la punta 22
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727530 TITAN
EAN / GTIN 4045197992994
Número del fabricante 727530 TITAN

Descripción

Ejecución:

Interior estriado.
Titanio puro, inoxidable, resistente al ácido, absolutamente antimagnético, de elasticidad muy elevada, prácticamente resistente al desgaste y al calor hasta aprox. 800 °C.