Pinza de fibra de carbono, puntas planas y robustas

Número de artículo: 727507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Longitud 130 mm
    Forma de la punta romo plano, recto
    Propiedad de punta resistente a altas temperaturas hasta 270 ℃
    Material punta Fibra de carbono
    Material acero antimagnético, resistente al ácido, inoxidable
    Punta intercambiable
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727507
    EAN / GTIN 7314150115143
    Número del fabricante TL 249CFR-SA

    Descripción

    Ejecución:

    De acero inoxidable, antimagnético, resistente al ácido. Puntas de fibra de carbono, antimagnéticas, resistentes al ácido y al calor hasta 270 °C.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra