Zapatos de seguridad WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2 WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2, Talla 40

Número de artículo: 7274102-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie WILLIAM
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 40
    Color rot
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7274102-40
    EAN / GTIN 4030839378199
    Número del fabricante 7274102-40

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra/Material de malla
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla semiortopédica ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero