Alicate de punta para electrónica 115 mm

Número de artículo: 727196 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 115 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura de cabeza 9,5 mm
    Long. de mord. 22,5 mm
    Forma tipo boca terminado en punta.
    Norma DIN ISO 9655
    Versión mordaza interior rectificado liso
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero para rodamientos de bolas
    Superficie con pulido especular
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727196 115
    EAN / GTIN 4003773024842
    Número del fabricante 35 22 115 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de mango multicomponente negro/gris, eléctricamente antiestáticas. Adecuados para componentes ESD. Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.

    Aplicación:

    Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

    Norma:

    DIN ISO 9655

    Material:

    Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.

    Nota:

    Otros modelos disponibles a petición.