{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 115 mm | |
Anchura de cabeza | 9,5 mm | |
Long. de mord. | 22,5 mm | |
Forma tipo boca | plano, recto | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
Versión mordaza | interior rectificado liso | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Superficie | con pulido especular | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 727189 115 | |
EAN / GTIN | 4003773016694 | |
Número del fabricante | 35 11 115 |