Alicates redondos para electrónica 135 mm

Número de artículo: 727175 135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 135 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura de cabeza 10 mm
Long. de mord. 20 mm
Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666
Número del fabricante 727175 135

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de diseño esbelto. Superficie mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble para un manejo fácil. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
Mordazas largas, redondas y con puntas finas.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC, para tolerancias extremadamente precisas.