Alicates de corte lateral liso para electrónica, filos más gruesos 135 mm

Número de artículo: 726702 135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.077 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte
  • Material: Acero al carbono (C70)

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 135 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Bisel de corte sin filo de corte
    Material Acero al carbono (C70)
    Anchura de cabeza 13,5 mm
    Longitud de filo 8 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 1,3 mm
    Superficie sin reflexión fosfatado
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726702 135
    EAN / GTIN 4062406395018
    Número del fabricante 726702 135

    Descripción

    Ejecución:

    Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

    Material:

    De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.