Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® con soporte de alambre 125H mm

Número de artículo: 726650 125H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: SFW
  • Material: Acero especial para herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Bisel de corte SFW
Material Acero especial para herramientas
Anchura de cabeza 13,5 mm
Longitud de filo 9 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie pavonado
con muelle de abertura
con soporte para alambre
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726650 125H
EAN / GTIN 4003773065081
Número del fabricante 78 91 125

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero herramental especial, pavonado.