{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 115 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante fino | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Anchura de cabeza | 11 mm | |
Longitud de filo | 14 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0,3 mm - 1 mm | |
Forma de cabeza | punta | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Superficie | con pulido especular | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726436 115 | |
EAN / GTIN | 4003773025122 | |
Número del fabricante | 77 32 115 ESD |