Alicate de corte lateral para electrónica, con pulido especular, cabeza de punta 115 mm

Número de artículo: 726432 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: sin filo de corte
  • Material: Acero para rodamientos de bolas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 115 mm
Bisel de corte sin filo de corte
Material Acero para rodamientos de bolas
Anchura de cabeza 11 mm
Longitud de filo 14 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Forma de cabeza punta
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 57 HRC)
Superficie con pulido especular
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726432 115
EAN / GTIN 4003773039761
Número del fabricante 77 42 115

Descripción

Ejecución:

El pulido especular evitar interferencias en el circuito por desprendimiento de partículas de cromo. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme.
Mangos con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.