{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Chanfro de corte | SFW | |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | |
Largura da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da lâmina | 16 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Forma da cabeça | ovalado | |
Punho | Funda de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superfície | pavonado en negro | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726260 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051328 | |
Número do fabricante | 8161 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval 125
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
72,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
48,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | EGB/ESD |
comprimento total | 125 mm | 125 mm |
Largura da cabeça | 16 mm | 12 mm |
Chanfro de corte | SFW | Filo cortante muy fino |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Comprimento da lâmina | 16 mm | 11,5 mm |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante |