{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LEN | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Stahl | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 72623-43 | |
EAN / GTIN | 4030839194485 | |
Número del fabricante | 72623-43 | |
Número L | L00790 2 |