Rueda de poliuretano

Número de artículo: 72621G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 72621G
    EAN / GTIN 4017976721163
    Número del fabricante 72621G

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Neumáticos sólidos de poliuretano en llanta de plástico reforzado con fibra de vidrio. Absolutamente a prueba de fallos. Confort de conducción similar al de las ruedas neumáticas.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100
    Neumáticos: PU bloque
    Llanta: plastico gris
    Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
    Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
    Ø del orificio (mm): 25