{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 150 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Anchura de cabeza | 9 mm | |
Long. de mord. | 32 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, mordazas interior dentado | |
Versión mordaza | interior liso | |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (45 − 48 HRC) | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Superficie | con pulido especular | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana |
Número de artículo | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Número del fabricante | RX 7891 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de punta para electrónica, mordazas dentadas 150 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
73,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
823 piezas en stock
20,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
250 piezas en stock
25,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Long. de mord. | 32 mm | 32 mm | 35 mm |
Longitud total | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | Funda para mangos de 2 componentes | Funda para mangos de 2 componentes |
con muelle de abertura | sí | sí | sí |
Superficie | con pulido especular | sin reflexión fosfatado. | sin reflexión fosfatado. |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Acero al carbono (C70) | Acero al carbono (C70) |
Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana | Alicates de boca redonda plana | Alicates de boca redonda plana |