{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 135 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante fino | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Anchura de cabeza | 10,5 mm | |
Longitud de filo | 10 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Forma de cabeza | pequeño, ovalado | |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superficie | pavonado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
articulación atornillada de precisión ajustable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726020 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103034 | |
Número del fabricante | RX 8140 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza pequeña, ovalada 135 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
76,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
22,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
con muelle de abertura | sí | sí |
Superficie | pavonado en negro | sin reflexión fosfatado |
Bisel de corte | Filo cortante fino | Filo cortante fino |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 ;1,25 | 2 |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Acero al carbono (C70) |
Longitud de filo | 10 | 8 |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |