{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 130 mm | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0,4 mm - 1 mm | |
Mango | Funda de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción y rectificados | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Brazo con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725390 130 | |
Número del fabricante | 725390 130 |