{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725300 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033813 | |
Número del fabricante | 70 06 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE 180 mm
a petición
En stock
157 piezas en stock
28,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
940 piezas en stock
19,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 | 180 |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | no |
con muelle de abertura conmutable | no | no |
Superficie | cromado | pulido |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |