Punzón para clavos, avellanador, estriados, para embutir clavos sobresalientes, en superficies de madera o plástico, mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo, aleación especial

Número de artículo: 725.3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Botador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 725.3
    EAN / GTIN 7610733004973
    Número del fabricante PB 725.3
    Número L L60060 1783

    Descripción

    Descripción:

    • punzón para clavos, avellanador Safety, estriados
    • para embutir clavos sobresalientes, en superficies de madera o plástico
    • mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo
    • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
    • vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
    • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

    Característica:

    • Diámetro del mandril: 3 mm
    • Diámetro: 8 mm
    • Longitud total: 100 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra