Punzón para clavos, avellanador, estriados, para embutir clavos sobresalientes, en superficies de madera o plástico, mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo, aleación especial

Número de artículo: 725.2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725.2
EAN / GTIN 7610733004959
Número del fabricante PB 725.2
Número L L60060 1781

Descripción

Descripción:

  • punzón para clavos, avellanador Safety, estriados
  • para embutir clavos sobresalientes, en superficies de madera o plástico
  • mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 2 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra