{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 724900 160 | |
EAN / GTIN | 4003773213420 | |
Número del fabricante | 70 01 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de corte lateral pulidos 160 mm
a petición
En stock
752 piezas en stock
15,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.865 piezas en stock
9,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 | 160 |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | no |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | pulido |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 | 2 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |