Descripción:
Con estas hojas de papel PREMIUM en una base de papel ligero, está idealmente equipado para aplicaciones de lijado en seco. El revestimiento semiabierto protege contra el embotamiento o la lubricación del abrasivo. Al mismo tiempo, gracias al grano de carburo de silicio, los arcos se pueden utilizar de manera excelente en roca. Las hojas de papel universalmente aplicables vienen a la inserto para suavizar, desbarbar fácil, para el acabado y la preparación general de la superficie.
Característica:
- Forma: Hoja de papel
- Idoneidad material: Acero, madera, plástico / PVC, metales no ferrosos, pintura / barniz,
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: C-P68 P A.
- Dimensión (D x H): 230 x 280 mm
- Grosor: 230 mm
- Agujero: 280 mm
- Tamaño del grano: 180
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Solución óptima para molienda en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre un soporte de papel ligero
- El recubrimiento semiabierto protege contra embotamiento y permite un excelente acabado de superficie
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
- Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies