{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | pulido | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723551 200 | |
EAN/GTIN | 4045197888051 | |
Número do fabricante | 723551 200 |