{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,6 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3,5 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | revestidos de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723535 250 | |
EAN/GTIN | 4003773018421 | |
Número do fabricante | 74 07 250 |