{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa, templado en aceite | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | pulido | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723395 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887429 |