Alicate de corte lateral de modelo fuerte de alto rendimiento, TwinForce®, pulido 180 mm

Número de artículo: 723170 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TwinForce
Longitud total 180 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 5,5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 3,2 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 723170 180
EAN / GTIN 4003773074762
Número del fabricante 73 71 180

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HCR); articulación superpuesta con construcción de articulación doble excéntrica.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Ventaja:

Alicate de corte lateral de modelo fuerte, de alto nivel, con aplicación de fuerza inferior en un 50 %con respecto a los alicates de corte lateral de modelo fuerte convencionales del mismo tamaño. El corte desplazado hacia atrás reduce la aplicación de fuerza.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.