Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos 160 mm

Número de artículo: 723040 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 160 mm
    Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3,4 mm
    Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
    Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
    Norma DIN ISO 5749
    Mango Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
    Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
    con muelle de abertura conmutable no
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 723040 160
    EAN / GTIN 4045197416988
    Número del fabricante 723040 160

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
    Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

    Aplicación:

    Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

    Norma:

    DIN ISO 5749

    Material:

    Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.