Zapatos de seguridad VINTAGE Pirate Low ESD S3 VINTAGE Pirate Low ESD S3, Talla 41

Número de artículo: 722071-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie VINTAGE
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 722071-41
    EAN / GTIN 4030839232521
    Número del fabricante 722071-41
    Número L L00790 527

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca waxy con diseño vintage
    • Forro textil Bioactive
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela con perfil profundo de GOMA/PU L10 PIRATE
    • Puntera resistente a la abrasión
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
    • Cordones de recambio incluidos