Retenedor de lima de cuerpo L.365 mm L.35 mm H.110 mm

Número de artículo: 72160000
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72160000
EAN / GTIN 4018754043729
Número del fabricante 72160000
Número L L60010 1620

Descripción

Descripción:

  • Con una hoja gruesa

Característica:

  • Altura mm (h): 110 mm
  • Longitud [mm): 365 mm
  • Peso: 765 g
  • Anchura mm (b): 35 mm