Zapatos de seguridad BENTE XXE GTX blue Low ESD S3 BENTE XXE GTX blue Low ESD S3, Talla 42

Número de artículo: 720721-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
    Clase de protección S3
    Número de zapato UE 42
    Color blau
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 720721-42
    EAN / GTIN 4030839388877
    Número del fabricante 720721-42
    Número L L00790 4349

    Descripción

    Descripción:

    • Material textil hidrófobo
    • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/EVA WELLMAXX ENERGETIC
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF