Rascador hueco triangular L 260 mm

Número de artículo: 72063103
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72063103
EAN / GTIN 4018754278503
Número del fabricante 72063103
Número L L60010 6684

Descripción

Descripción:

  • Hoja de acero de aleación de cromo

Característica:

  • Altura mm (h): 34 mm
  • Longitud [mm): 260 mm
  • Peso: 124 g
  • Anchura mm (b): 34 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra