Conjunto de ropa interior femenina Light XXXL

Número de artículo: 720217079985XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz / kornblau
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Camiseta interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 720217079985XXXL
EAN / GTIN 7330509684849
Número del fabricante 720217079985XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto canalé, transpirable, 170g/m²

Acabado
Espalda alargada
Bajo de pierna suave
Final de manga suave

Detalles
Cuello redondo
Costuras en color de contraste
Etiqueta de talla impresa
Elástico en cintura con logo Blåkläder
Paneles con estampado Blåkläder

Funcionalidad
Tejido de alta penetración de la humedad, Temperatura recomendada de +10°C a -10°C.

Descripción:

  • El conjunto de ropa interior LIGHT transporta eficazmente la humedad lejos de la piel
  • Las prendas tienen cintura elástica en los pantalones y están fabricadas en poliéster suave contra la piel que mantiene el cuerpo caliente, seco y cómodo durante todo tipo de actividad física
  • El tejido crea una cámara de aire entre el cuerpo y la prenda, lo que aumenta el aislamiento

Volumen de suministro:


Se vende como juego completo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra