{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 210 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J31 | |
EAN / GTIN | 4003773048657 | |
Número del fabricante | 48 21 J31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad J31
a petición
En stock
102 piezas en stock
20,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
16,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
631 piezas en stock
14,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
Longitud total | 210 | 210 | 225 |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | Anillo interior acodado | Anillo interior acodado |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |