Pantalón de trabajo Multinorma Mujer, elástico, alta visibilidad Amarillo/Azul marino D22

Número de artículo: 719115123389D22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Talla de confección DE 22
    Tipo de producto Pantalón de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719115123389D22
    EAN / GTIN 7330509805848
    Número del fabricante 719115123389D22

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo trasero
    Bolsillos interiores
    Bolsillo de pierna con fuelle, solapa y bolsillo para teléfono
    Bolsillo reforzado para regla con posibilidad de dos colocaciones de navaja y un bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo exterior de protección de rodilla

    Detalles
    Bolsillo extraíble para DNI
    Obillas, una con anilla en D
    Bragueta con cremallera de plástico
    Estático en la cintura
    Etiquetas de certificación externas

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales, Panel elástico en la entrepierna y la parte trasera

    Refuerzo
    Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

    Reflejo
    Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Descripción:

    • Pantalón de artesano ignífugo con corte de mujer que cumple todos los requisitos de una prenda de trabajo duradera, adaptada para trabajos de mantenimiento con requisitos de seguridad y protección
    • Equipado con paneles elásticos para una mayor movilidad y flexibilidad y dispone de prácticos bolsillos externos de protección de rodillas con refuerzo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • Certificado según EN ISO 20471 clase 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 e IEC 61482-2 APC 1
    • Calificación de arco, 10. 7 cal / cm² (se aplica al material elástico)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 junto con las rodilleras 4027 y 4057

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra