Pantalón Corto Alta Visibilidad Mujer Naranja Alta Visibilidad Elástico C40

Número de artículo: 718618115300C40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Color high vis orange
Talla de confección DE 40
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 718618115300C40
EAN / GTIN 7330509867822
Número del fabricante 718618115300C40

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Obillas, una con anilla en D
Costura reforzada en la entrepierna
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura

Funcionalidad
Corte femenino
Panel elástico en la entrepierna y la parte trasera

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante de 60 mm de ancho

Bolsillos
Bolsillos reforzados para clavos con tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra y bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillo trasero, uno con solapa

Refuerzo
Bolsillos reforzados para clavos y bolsillo para regla de CORDURA®

Descripción:

  • Calzoncillos de alta visibilidad cómodos y flexibles con un corte femenino
  • Tienen paneles elásticos en la entrepierna, el asiento y el canesú
  • Bordes reflectantes, bolsillo trasero con solapa, bolsillo en el muslo, bolsillo para el teléfono, bolsillo para la tarjeta de identificación y un bolsillo para la regla y otro para las uñas reforzados con CORDURA®
  • Certificados según la norma EN ISO 20471, Clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra