Pantalón Corto Artesano 4 Way Stretch Negro/Gris Oscuro, Mujer C38

Número de artículo: 718316459998C38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color schwarz / dunkelgrau
    Talla de confección DE 38
    Tipo de producto Short

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 718316459998C38
    EAN / GTIN 7330509876046
    Número del fabricante 718316459998C38

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Portacuchillos con botón
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
    Botones metálicos
    Costura interior de la pierna con doble costura
    Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
    Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para clavos - con portaherramientas y un bolsillo extra con cremallera
    Bolsillos con fuelle, bolsillo para bolígrafo y cuchillo. Tapa con botón imantado oculto

    Funcionalidad
    Corte femenino
    Elástico en 4 direcciones

    Reforzamiento
    Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para regla y bolsillos de pernera

    Descripción:

    • Calzoncillos Craftsman con corte de mujer
    • Una combinación de materiales ligeros elásticos en 4 direcciones que ofrecen el máximo confort
    • La parte trasera y la entrepierna tienen un tejido elástico en 4 direcciones con algodón en el interior para un máximo confort, y el canesú trasero tiene un material elástico de 4 vías extra ligero para la ventilación
    • Los pantalones cortos tienen un ajuste más estrecho y un aspecto más ceñido
    • La ropa de artesano perfecta para los días calurosos
    • También disponible en un modelo para hombre 1520

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra