Pantalón de invierno Softshell, servicio señora, azul marino oscuro C44

Número de artículo: 717725138600C44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pantalón protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 717725138600C44
EAN / GTIN 7330509808405
Número del fabricante 717725138600C44

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Acabado
Extensión en la parte inferior

Funcionalidad
Extensible en 2 direcciones, Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
Rodillas precurvadas, Corte regular, Corte de mujer

Detalles
Buena superficie de transferencia
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo D en la cintura, Elástico en la cintura
Botón metálico cubierto de goma

Reflejo
Detalle reflectante en las piernas

Descripción:

  • Pantalón de servicio de corte femenino, diseñado para vestir en otoño e invierno, totalmente en tejido softshell elástico
  • Este pantalón no solo es suave, ligero y muy transpirable, sino que también abriga lo suficiente para trabajar en entornos fríos y es muy popular entre los conductores que siempre están entrando y saliendo de sus vehículos

Asesores de productos y servicios

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra