Pantalón de alta visibilidad para mujer D20

Número de artículo: 715618113389D20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Color gelb / marineblau
Talla de confección DE 20
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 715618113389D20
EAN / GTIN 7330509502587
Número del fabricante 715618113389D20

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Bolsillos, una con anilla D
Portacuchillos con botón
Estático en cintura

Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pernera con bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillos para clavos - extra anchos, inclinados con muchos compartimentos extra
Bolsillos interiores en ángulo
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Acabado
Bajo de pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Corte de mujer

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en rodillas, Bolsillos de clavos y bolsillos traseros reforzados

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Pantalones de trabajo para mujer con bolsillos para clavos con diseño de alta visibilidad que son resistentes, repelentes al agua y frescos
  • Alto nivel de confort, gran funcionalidad y refuerzos CORDURA® en las rodillas
  • Los pantalones tienen una cintura elástica para un ajuste cómodo y dobladillos de las perneras con cordón
  • Certificados según EN ISO 20471 clase 2

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra