Pinzas de montaje, punta ovalada 200 mm

Número de artículo: 715425 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
252 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 34 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5743
Versión mordaza interior dentado
Mango revestidos de plástico
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 715425 200
EAN / GTIN 4003773028246
Número del fabricante 28 21 200

Descripción

Ejecución:

Con mordazas largas y delgadas, brazos delgados y especialmente largos. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.
Con mordazas de punta ovalada, superficies prensoras dentadas.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.