Pinzas de montaje planas 200 mm

Número de artículo: 715420 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 33 mm
Forma tipo boca plano, recto
Norma DIN ISO 5743
Versión mordaza interior dentado
Mango revestidos de plástico
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 715420 200
EAN / GTIN 4003773044468
Número del fabricante 28 01 200

Descripción

Ejecución:

Con mordazas largas y delgadas, brazos delgados y especialmente largos. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.
Con mordazas planas, superficies prensoras dentadas.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra