Alicates para extraer capuchones de bujías, cromados 200 mm

Número de artículo: 715350 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 200 mm
    Long. de mord. 73 mm
    Forma tipo boca Mordazas acodadas 45°
    Norma DIN ISO 5745
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
    Superficie cromado
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 715350 200
    EAN / GTIN 4003773017233
    Número del fabricante 38 95 200

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas acodadas 45° especiales para agarrar capuchones de bujías y otras piezas redondas. Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.