Rodillo guía con frenos

Número de artículo: 71512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Transportwagen
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71512
EAN / GTIN 4017976715124
Número del fabricante 71512
Número L L90080 318

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Con doble parada. Ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos. En gran parte resistente al agua salada, los álcalis y los ácidos. Resistente a temperaturas de -40° a +90° C.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 38
Neumáticos: Poliamida
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9