Rueda de soporte

Número de artículo: 71472
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Transportwagen
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71472
    EAN / GTIN 4017976714721
    Número del fabricante 71472
    Número L L90080 1056

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico conductor de la electricidad). Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 135
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
    Neumáticos: TPE-ESD
    Altura de estructura (mm): 165
    Placa atornillable (mm): 105 x 80
    Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
    Ø del orificio roscado (mm): 9